Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers AllroundWork 37.5 Fleece Arbeitsjacke 8004 Gr. S, Farbe stahlblau 5600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snickers AllroundWork 37.5 Fleece Arbeitsjacke 8004 Gr. S, Farbe stahlblau 5600
Snickers AllroundWork 37.5 Fleece Arbeitsjacke 8004 Gr. S, Farbe stahlblau 5600
Artikel-Nr.:
     4708-2963241
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     80045600004
EAN/GTIN:
     7332515292759
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Snickers AllroundWork 37.5 Fleece Arbeitsjacke 8004 Gr. S, Farbe stahlblau 5600

Material: 100% Polyester, 240 g/m 2 bei milden Temperaturen als äussere Schicht geeignet, mit 37.5 Technologie, welche die Feuchtigkeit perfekt aufnimmt und wieder abgibt für den kühlen und trocknen Arbeitskomfort, innen gebürstet für ausgezeichnete Wärme und Komfort, mit reflektierenden Details, 2 Fronttaschen und eine Armtasche
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Blau
Farbe:
Blau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Jacken - Fleece-Jacken
Material:
Polyester
Farb-Nr.:
5600
Kleidergrösse:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.