Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schuh SKETCHERS PUXAL S1 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Schuh SKETCHERS PUXAL S1 46
Sicherheits-Schuh SKETCHERS PUXAL S1 46
Sicherheits-Schuh SKETCHERS PUXAL S1 46
Sicherheits-Schuh SKETCHERS PUXAL S1 46
Sicherheits-Schuh SKETCHERS PUXAL S1 46
Sicherheits-Schuh SKETCHERS PUXAL S1 46
Artikel-Nr.:
     4708-2961146
Hersteller:
     SKECHERS
Herst.-Nr.:
     218244
EAN/GTIN:
     195204958018
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheits-Schuh SKETCHERS PUXAL S1 46

Sicherheitsschuh für Herren zum Schnüren mit einem strapazierfähigen Obermaterial aus Mesh und Kunstleder, einer durchtrittssicheren Zwischensohle und einer rutschfesten Aussensohle, einer gepolsterten Skechers-ESD-Foam-Innensohle und einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff. Standard: EN ISO 20345: 2011 Kategorie: S1 P SRA + ESD Zehenschutzkappe aus Kunststoff Skechers ESD-Foam Innensohle rutschhemmende, benzin- und ölbeständige Traktionsaussensohle metallfreie Durchtrittshemmung Energieabsorption im Fersenbereich ESD-fähig (ermöglicht elektrostatische Entladung)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz / Grau / Blau
Packung:
1 Paar
Produktart:
Sicherheits-Schuhe
Material:
Mesh / Kunstleder
Schuhgrösse:
46
Sicherheitsnorm:
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsstufe:
S1
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-halbschuhe 46, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.46
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 137,69*
Lager 4708
2
Frei Haus
ab € 114,87*
€ 145,87*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,87*
€ 173,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,28*
€ 170,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,55*
€ 168,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,20*
€ 154,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,87*
€ 136,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.