Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skechers Herren Sicherheitshalbschuhe, Größe 46 / UK 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2534894
Hersteller:
     SKECHERS
Herst.-Nr.:
     SK200046EC-BKBL-110
EAN/GTIN:
     0195204958018
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 46
Schuhgröße UK = 11
Schuhgröße US = 12
Schuhgröße JP/CN = 29
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
46
Schuhgröße UK:
11
Schuhgröße US:
12
Schuhgröße JP/CN:
29
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-halbschuhe 46, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.46, 2534894, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Skechers, SK200046ECBKBL110, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 137,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 114,98*
€ 145,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,42*
€ 163,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,90*
€ 160,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,43*
€ 156,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,15*
€ 137,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,18*
€ 125,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.