Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturauszug KA3434/350 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Tastaturauszug KA3434/350 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt
Tastaturauszug KA3434/350 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt
Tastaturauszug KA3434/350 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-0077801
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     77801
EAN/GTIN:
     4023149778018
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug KA3434/350 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt

Kugelauszüge KA 3434 für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare zum Anschrauben, variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststufen durch höhenverstellbare Befestigungswinkel Präzisionsauszug Stahl chromatiert, mit Rücklaufarretierung und Ausrollsicherung
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
20 kg
Nennlänge:
350 mm
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Auszug
Material:
Stahl
Auszugsverlust:
116 mm
Korpustiefe:
360 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Satz
€ 4,95*
ab € 18,72*
€ 28,07*
3 Tage
750
pro Satz
€ 6,99*
ab € 20,369*
€ 28,209*
Lager 4708
unbekannt
pro Satz
€ 9,50*
ab € 20,49*
€ 28,62*
2 Tage
4
pro Satz
€ 7,90*
ab € 25,87*
€ 35,78*
9 Tage
4
pro Satz
€ 4,30*
ab € 26,4189*
€ 37,2891*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,62*
€ 34,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,38*
€ 33,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,39*
€ 31,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,67*
€ 30,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,79*
€ 29,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,49*
€ 24,38
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 20,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.