| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023149778018 Herst.-Nr.: 0077801 EAN/GTIN: 4023149778018 |
| |
|
| | |
| Kugelauszug KA 3434 • Präzisions-Teilauszug mit Rücklaufarretierung und Ausrollsicherung • Für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare • Variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststufen • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1 • Stahl verzinkt und passiviert Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Lief.-Art.-Nr.: | 77801 | Belastbarkeit: | 20 kg | Nennlänge: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge hettich, kugelauszug, Auszugsführung, Führung, Auszug, Schubladenauszug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 18,16* | € 27,31* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Satz | € 6,99* | ab € 19,62* | € 27,33* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 9,50* | ab € 20,87* | € 28,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 7,90* | ab € 25,96* | € 35,72* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Satz | € 4,30* | ab € 26,4189* | € 37,3191* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 26,4189* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|