Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-93250312 Herst.-Nr.: 1454079 EAN/GTIN: 4007081302173 |
| |
|
| | |
| Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x12mm GESIPA Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,001 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Blindniete DIN EN ISO 15978, Blindniete ISO 15978, DIN EN ISO 15978, ISO 15978, Standard-Blindniete, blintniete din 7337 a2 3x12, blindniete din en iso 15977, blindniet din 7337 gesipa, 4007081302173;3093250312;93250312;Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x12mm GESIPA;1454079;GESIPA |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,03824* | € 0,05104* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04045* | € 0,05375* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 14,035* | € 18,525* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 14,485* | € 19,045* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,16* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03032* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|