Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindniet Alu Standard Seko. 3x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindniet Alu Standard Seko. 3x12
Gesipa Blindniet Alu Standard Seko. 3x12
Artikel-Nr.:
     4012-744052
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454079
EAN/GTIN:
     4007081302173
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindniet Alu/Stahl, Senkkopf 120°

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
3 mm
Nietschaftlänge:
12 mm
Nietbare Materialstärke min:
7 mm
Nietbare Materialstärke max:
9 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454079
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Blindniete DIN EN ISO 15978, Blindniete ISO 15978, DIN EN ISO 15978, ISO 15978, Standard-Blindniete, blintniete din 7337 a2 3x12, blindniete din en iso 15977, blindniet din 7337 gesipa, 7337, 93250312, ALU, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, DIN7337, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, Senkkopf
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02804*
€ 0,03654*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02893*
€ 0,03763*
5 Tage
1770
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,03003*
€ 0,04066*
2 Tage
1500
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0413*
3 Tage
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03322*
€ 0,04309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03654*
€ 0,04348
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02804*
€ 0,03337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 36,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.