Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Gesipa Blindniet Alu Standard Senkkopf 3 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Gesipa Blindniet Alu Standard Senkkopf 3 x 12
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Gesipa Blindniet Alu Standard Senkkopf 3 x 12
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Gesipa Blindniet Alu Standard Senkkopf 3 x 12
Artikel-Nr.:
     223-8002305
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454079
EAN/GTIN:
     4007081302173
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet

GESIPA Gesipa Blindniet Alu Standard Senkkopf 3 x 12

Blindniet, Alu/Stahl, Senkkopf 120°

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Kopfform:
Senkkopf 120°
Luftdicht:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
3.1 mm
Nietdorndurchmesser:
1.8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Nietschaftdurchmesser:
3 mm
Max. Setzkopfdurchmesser:
6 mm
Nietschaftlänge:
12 mm
Material Hohlniet:
Aluminium-Magnesium-Legierung
Material Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Nietbare Materialstärke max:
9 mm
Nietbare Materialstärke min:
7 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02804*
€ 0,03654*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02893*
€ 0,03763*
4 Tage
1770
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,03003*
€ 0,04066*
1 Tag
1500
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0413*
Lager 223
1500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,03834*
€ 0,05124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05124*
€ 0,06098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04914*
€ 0,05848
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03834*
€ 0,04562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.