Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-7830613183 Herst.-Nr.: 30613183 EAN/GTIN: 4003866403400 |
| |
|
| | |
| Stufenleiter Seventec S 10 Stufen Plattformhöhe 2,20 m Arbeitshöhe 4,20 m Weitere Informationen: | | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, 7830613183;4003866403400;30613183;Stufenleiter Seventec S 10 Stufen Plattformhöhe 2, 20 m Arbeitshöhe 4, 20 m |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,02* | € 355,49* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,08* | € 355,50* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,68* | € 357,22* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,82* | € 364,00* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,16* | € 392,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|