Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter Z500 Seventec 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Stehleiter Z500 Seventec 10 Stufen
Alu-Stehleiter Z500 Seventec 10 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-619160
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40340
EAN/GTIN:
     4003866403400
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter Z500 Seventec

Große Sicherheitsplattform
Komfortable Sicherheitsplattform (380x260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
Optimale Standfestigkeit
Beidseitige starre Verbindung.
85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
Zwei integrierte Eimerhaken.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
3,05 m
Arbeitshöhe ca.:
4,2 m
Plattformhöhe:
2,2 m
untere äußere Breite:
0,61 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
10
Gewicht:
14 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, 30613183, Alu-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Leitern, Mehrzweckleitern, Zarges-Mehrzweckleitern
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,02*
€ 355,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,08*
€ 355,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,68*
€ 357,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,82*
€ 364,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,16*
€ 392,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,49*
€ 423,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,52*
€ 396,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.