Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-44520200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784585163
EAN/GTIN:
     4317784585163
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 200 mm
haarlineal
Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,221 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: haarlineal format, 4317784585163;3044520200;44520200;Haarlineal DIN874/00 VA 200mm FORMAT;4317784585163;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 14,97*
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 11,37*
€ 16,46*
Lager 4682
29
1
€ 7,90*
ab € 11,41*
€ 16,47*
4 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 11,43*
€ 16,80*
1 Tag
27
1
€ 8,50*
ab € 13,04*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.