| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8293965 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784585163 |
| |
|
| | |
| FORMAT Haarlineal DIN874/00 VA 200mm Haarlineal Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Handwärmeschutz. Anwendung: Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Toleranz: | 0,003 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784585163 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,12* | € 14,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,37* | € 16,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,41* | € 16,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,43* | € 16,80* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,04* | € 18,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|