Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-20310004
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784139748
EAN/GTIN:
     4317784139748
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser 50x36
Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,275 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, format walzenstirnfräser, 4317784139748;3020310004;20310004;Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT;4317784139748;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 82,68*
€ 101,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,44*
€ 101,87*
Lager 4682
3
€ 4,95*
ab € 85,35*
€ 105,11*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 84,21*
€ 106,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 106,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.