Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 50 x 36mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020310004
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784139748
EAN/GTIN:
     4317784139748
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser 50x36
Walzenstirnfräser Ausführung: Feinschruppverzahnt, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
50
Stahl < 1000 N/mm²:
44
Guss GG/GTS:
28
Guss GGG:
33
Kupfer Cu-Leg.:
52
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
22
INOX austenitisch:
14
Zähnezahl:
8
Ø x Breite d1 x b1:
50 x 36 mm
Bohrung d2 = H7:
22 mm
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,078 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, format walzenstirnfräser, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, 1880, Walzenfräser, HSSCO, 2031, Fräser, schrupp-fein, Format, DIN1880, fein-schrupp, TiALN, TiAIN, Schlicht-Walzenstirnfräser, HR, DIN, HSS, verzahnt, Typ, Co8, Schlichtwalzenstirnfräser, D1880, HSSE, HSS-E, 3020310004, 20310004
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 82,96*
€ 102,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,47*
€ 102,22*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 85,53*
€ 105,32*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 84,23*
€ 106,47*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,03*
€ 107,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.