Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN206 HSS Form B 14,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreibahle DIN206 HSS Form B 14,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 14,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 14,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 14,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 14,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 14,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 14,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 14,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-15001400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784080026
EAN/GTIN:
     4317784080026
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle DIN206 HSS Form B 14,0mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,158 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din206 format, din 206, 4317784080026;3015001400;15001400;Handreibahle DIN206 HSS Form B 14, 0mm FORMAT;4317784080026;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,79*
ab € 19,77*
€ 26,49*
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 26,53*
Lager 4682
11
€ 7,90*
ab € 20,20*
€ 27,18*
6 Tage
16
€ 4,30*
ab € 20,17*
€ 27,75*
1 Tag
11
€ 8,50*
ab € 22,97*
€ 30,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.