Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4713602
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784080026
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206

FORMAT Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0mm

Handreibahle

Ausführung: HSS, DIN 206-B mit Linksspirale 7° und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank.

Anwendung: Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet, nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen des langen, konischen Anschnittes nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Abmessungen bzw. gerade genutet auf Anfrage lieferbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
14 mm
Schneidenlänge l4:
81 mm
Gesamtlänge l1:
163 mm
Vierkant SW:
11 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet | bedingt geeignet
INOX ferrit./martens.:
bedingt geeignet
INOX austenitisch:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784080026
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din206 format, din 206
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,79*
ab € 22,73*
€ 26,67*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 22,76*
€ 26,71*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 23,20*
€ 27,20*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 23,32*
€ 27,34*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 26,39*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.