Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11961000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559027
EAN/GTIN:
     4317784559027
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,107 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n 10mm, din 338 typ n, din 338, 4317784559027;3011961000;11961000;Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10, 0mm FORMAT;4317784559027;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 4,79*
ab € 34,05*
€ 44,06*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 34,15*
€ 44,06*
Lager 4682
4
€ 7,90*
ab € 35,30*
€ 45,49*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 35,31*
€ 46,46*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 35,26*
€ 50,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.