Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11960350
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784558686
EAN/GTIN:
     4317784558686
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3,50mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,010 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d.3,5mm, din 338 typ n, din 338, 4317784558686;3011960350;11960350;Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 3, 50mm FORMAT;4317784558686;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 8,50*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,55*
€ 9,13*
Lager 4682
12
1
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 9,21*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 6,57*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.