Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11960230
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784558563
EAN/GTIN:
     4317784558563
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2,30mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,006 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, format spiralbohrer din 338n, din 338 typ n, din 338, 4317784558563;3011960230;11960230;Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 2, 30mm FORMAT;4317784558563;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,27*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 6,83*
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,83*
€ 6,85*
Lager 4682
3
1
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 6,92*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.