Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11960130
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784558464
EAN/GTIN:
     4317784558464
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,30mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, format spiralbohrer din 338n, din 338 typ n, din 338, 4317784558464;3011960130;11960130;Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1, 30mm FORMAT;4317784558464;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,01*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,68*
€ 5,28*
Lager 4682
13
1
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,34*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.