Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11870190
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784532389
EAN/GTIN:
     4317784532389
Suchbegriffe:
Spiralbohrer (ähnlich DIN 338)
spiralbohrer (ähnlich din 338)
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,90mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,006 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784532389;3011870190;11870190;Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1, 90mm FORMAT;4317784532389;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,57*
6 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 2,51*
€ 3,74*
Lager 4682
10
1
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 3,80*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 3,87*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.