Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11870120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784532310
EAN/GTIN:
     4317784532310
Suchbegriffe:
Spiralbohrer (ähnlich DIN 338)
spiralbohrer (ähnlich din 338)
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,20mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784532310;3011870120;11870120;Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1, 20mm FORMAT;4317784532310;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,28*
6 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 3,08*
€ 4,48*
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,48*
Lager 4682
15
1
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,55*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 3,11*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.