Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11870100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784532297
EAN/GTIN:
     4317784532297
Suchbegriffe:
Spiralbohrer (ähnlich DIN 338)
spiralbohrer (ähnlich din 338) 1mm
spiralbohrer (ähnlich din 338)
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,0mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784532297;3011870100;11870100;Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1, 0mm FORMAT;4317784532297;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,54*
7 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,76*
3 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,76*
Lager 4682
25
1
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,83*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 3,28*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.