Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11860320
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784533201
EAN/GTIN:
     4317784533201
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,20mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,010 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), format spiralbohrer din 338n, din 338 typ n, din 338, 4317784533201;3011860320;11860320;Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3, 20mm FORMAT;4317784533201;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
20
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,49*
€ 6,52*
1 Tag
21
1
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,52*
Lager 4682
21
1
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,57*
4 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 4,54*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.