Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11860160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784533041
EAN/GTIN:
     4317784533041
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,60mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 typ n 1,6mm, din 338 typ n, din 338, 4317784533041;3011860160;11860160;Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1, 60mm FORMAT;4317784533041;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
5
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,04*
6 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 3,07*
Lager 4682
33
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,09*
5 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 2,05*
€ 3,14*
2 Tage
33
1
€ 8,50*
ab € 2,34*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.