Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11860110
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784532990
EAN/GTIN:
     4317784532990
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1,10mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 typ n 1,1mm, din 338 typ n, din 338, 4317784532990;3011860110;11860110;Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 1, 10mm FORMAT;4317784532990;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
5
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,65*
€ 2,49*
Lager 4682
21
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,52*
4 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 1,67*
€ 2,56*
1 Tag
21
1
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.