Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3,2mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3,2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3,2mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4682-10710320
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784710053
EAN/GTIN:
     4317784710053
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3,2mm FORTIS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 3,2mm, 4317784710053;3010710320;10710320;Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3, 2mm FORTIS;4317784710053;FORTIS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
430
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,159*
4 Tage
440
1
€ 4,30*
ab € 0,112*
€ 0,175*
8 Tage
630
10
€ 6,99*
ab € 0,1214*
€ 0,1884*
Lager 4682
440
1
€ 7,90*
ab € 0,132*
€ 0,207*
6 Tage
440
10
€ 4,30*
ab € 0,122*
€ 0,207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.