| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MCBA88327 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021499883277 |
| |
|
| | |
| - hochwertiger kompatibler Akku
- zur Verwendung für Canon NB-11L
- es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
- die Spannung beträgt 3,7 Volt
- die Kapazität beträgt 600 mAh
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 34 mm | Bruttogewicht: | 0.02 kg | chemisches System: | Lithium-Ionen | elektrische Kapazität: | 600 mAh | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.02 kg | Höhe: | 5 mm | Länge: | 40 mm | Marke: | k.A. | Originalzubehör: | nein | Spannung: | 3.7 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Canon Digicam Akku, Canon Digitalcamera Akku, Canon Digitalcameraakku, Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon, 11L, Akku, Akkumulator, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie, NB, NB-11L, NB11L |
| | |
| |