Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung AA-PB2NC6B/E Li-Ion 10,8 Volt 6000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung AA-PB2NC6B/E Li-Ion 10,8 Volt 6000 mAh schwarz
Akku für Samsung AA-PB2NC6B/E Li-Ion 10,8 Volt 6000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA79798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499797987
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Samsung AA-PB2NC6B/E
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 6000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Bruttogewicht:
0.48 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
6000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.48 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
204 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.