Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Philips Zenia 300 Voice NiMH 2,4 Volt 650 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Philips Zenia 300 Voice NiMH 2,4 Volt 650 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA57637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499576377
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Philips
Akku Mobiltelefon
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Philips Zenia 300 Voice
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 650 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
650 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
45 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.