Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon EOS D2000 NiMH 7,2 Volt 2150 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon EOS D2000 NiMH 7,2 Volt 2150 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA56336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499563360
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon EOS D2000
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 2150 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
2150 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
18 mm
Länge:
144 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.