Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Pentax Optio S45 Li-Ion 3 Volt 1100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Pentax Optio S45 Li-Ion 3 Volt 1100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA56101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499561014
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Pentax Optio S45
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3 Volt
  • die Kapazität beträgt 1100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.06 kg
Höhe:
14 mm
Länge:
52 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.