Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo THINKPAD T530 Li-Ion 10,8 Volt 5200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo THINKPAD T530 Li-Ion 10,8 Volt 5200 mAh schwarz
Akku für Lenovo THINKPAD T530 Li-Ion 10,8 Volt 5200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA45380
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499453807
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Lenovo
  • zur Verwendung für Lenovo THINKPAD T530
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 5200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
5200 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Länge:
207 mm
Marke:
Lenovo
Originalzubehör:
ja
Spannung:
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.