Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon PowerShot G7 X Mark II Li-Ion 3,6 Volt 1250 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon PowerShot G7 X Mark II Li-Ion 3,6 Volt 1250 mAh grau
Akku für Canon PowerShot G7 X Mark II Li-Ion 3,6 Volt 1250 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA45168
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499451681
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • Originalakku von Canon
  • zur Verwendung für Canon PowerShot G7 X Mark II
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 1250 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1250 mAh
Farbe:
grau
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
9 mm
Länge:
42 mm
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.