Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony Alpha 7 II Li-Ion 7,2 Volt 1020 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony Alpha 7 II Li-Ion 7,2 Volt 1020 mAh schwarz
Akku für Sony Alpha 7 II Li-Ion 7,2 Volt 1020 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA33729
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499337299
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • Originalakku von Sony
  • zur Verwendung für Sony Alpha 7 II
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1020 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1020 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
19 mm
Länge:
45 mm
Marke:
Sony
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.