Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Olympus Stylus 1S Li-Ion 7,4 Volt 900 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Olympus Stylus 1S Li-Ion 7,4 Volt 900 mAh schwarz
Akku für Olympus Stylus 1S Li-Ion 7,4 Volt 900 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA32137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499321373
Suchbegriffe:
Akku für Olympus
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Olympus Stylus 1S
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 900 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
900 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
13 mm
Länge:
55 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.