Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung NX3000 Li-Ion 3,8 Volt 2100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung NX3000 Li-Ion 3,8 Volt 2100 mAh schwarz
Akku für Samsung NX3000 Li-Ion 3,8 Volt 2100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA31550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499315501
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Samsung NX3000
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
52 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.