Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon IXUS 150 Li-Ion 3,6 Volt 800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon IXUS 150 Li-Ion 3,6 Volt 800 mAh schwarz
Akku für Canon IXUS 150 Li-Ion 3,6 Volt 800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA27830
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499278301
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • Originalakku von Canon
  • zur Verwendung für Canon IXUS 150
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
800 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
5 mm
Länge:
40 mm
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.