Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Kodak EasyShare DX4530 NiMH 2,4 Volt 1800 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Kodak EasyShare DX4530 NiMH 2,4 Volt 1800 mAh grün
Akku für Kodak EasyShare DX4530 NiMH 2,4 Volt 1800 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA22783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499227835
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Kodak EasyShare DX4530
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 1800 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
1800 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
17 mm
Länge:
50 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.