Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Medion Life E3501 Li-Ion 3,7 Volt 1200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Medion Life E3501 Li-Ion 3,7 Volt 1200 mAh schwarz
Akku für Medion Life E3501 Li-Ion 3,7 Volt 1200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA21568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499215689
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Medion Life E3501
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
65 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Notebookakku für Medion, handy akku 3.7v, notebookakku für medion, Akku, Akkumulator, E3501, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Life, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.