Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Minox DC 1055 Li-Ion 3,7 Volt 600 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Minox DC 1055 Li-Ion 3,7 Volt 600 mAh grau
Akku für Minox DC 1055 Li-Ion 3,7 Volt 600 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA20856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499208568
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Minox DC 1055
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 600 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
600 mAh
Farbe:
grau
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
44 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, digitalkamera akku 3,7v 630mah, akku für digitalkamera / camcorder, akku für video-digitalkamera 3.7v, 1055, Akku, Akkumulator, DC, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.