Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Philips SHC8525 NiMH 2,4 Volt 750 mAh weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Philips SHC8525 NiMH 2,4 Volt 750 mAh weiß
Akku für Philips SHC8525 NiMH 2,4 Volt 750 mAh weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCBA20698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499206984
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Philips
NIMH Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Philips SHC8525
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 750 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.06 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
750 mAh
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.06 kg
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.