Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Nikon EN-EL22 Li-Ion 7,2 Volt 1010 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Nikon EN-EL22 Li-Ion 7,2 Volt 1010 mAh grau
Akku für Nikon EN-EL22 Li-Ion 7,2 Volt 1010 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA19710
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499197107
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • Originalakku von Nikon
  • zur Verwendung für Nikon EN-EL22
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1010 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1010 mAh
Farbe:
grau
Höhe:
13 mm
Länge:
50 mm
Marke:
Nikon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.