Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Nikon 1 V3 Li-Ion 7,2 Volt 1110 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Nikon 1 V3 Li-Ion 7,2 Volt 1110 mAh schwarz
Akku für Nikon 1 V3 Li-Ion 7,2 Volt 1110 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA19709
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499197091
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • Originalakku von Nikon
  • zur Verwendung für Nikon 1 V3
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1110 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1110 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
14 mm
Länge:
50 mm
Marke:
Nikon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.