Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon Powershot G16 Li-Ion 7,4 Volt 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon Powershot G16 Li-Ion 7,4 Volt 800 mAh
Akku für Canon Powershot G16 Li-Ion 7,4 Volt 800 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA17705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499177055
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon POWERSHOT G16
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 800 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.042 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
800 mAh
Farbe:
grau
Gewicht:
0.042 kg
Höhe:
15 mm
Länge:
46 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.