Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon PowerShot G1 X Mark II Li-Ion 3,6 Volt 1910 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon PowerShot G1 X Mark II Li-Ion 3,6 Volt 1910 mAh grau
Akku für Canon PowerShot G1 X Mark II Li-Ion 3,6 Volt 1910 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA17676
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499176768
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • Originalakku von Canon
  • zur Verwendung für Canon PowerShot G1 X Mark II
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 1910 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1910 mAh
Farbe:
grau
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
49 mm
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.