Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon EOS 1200D Li-Ion 7,4 Volt 950 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon EOS 1200D Li-Ion 7,4 Volt 950 mAh schwarz
Akku für Canon EOS 1200D Li-Ion 7,4 Volt 950 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA16721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499167216
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon EOS 1200D
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 950 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
950 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
15 mm
Länge:
49 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.