Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Fuji FinePix JZ100 Li-Ion 3,7 Volt 650 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Fuji FinePix JZ100 Li-Ion 3,7 Volt 650 mAh schwarz
Akku für Fuji FinePix JZ100 Li-Ion 3,7 Volt 650 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA15090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499150904
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Fuji FinePix JZ100
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 650 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
650 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
39 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.