Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Blade BLH8675 Li-Pol 11,1 Volt 6900 mAh weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Blade BLH8675 Li-Pol 11,1 Volt 6900 mAh weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCBA130782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612511684
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Blade BLH8675
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 6900 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.44 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
6900 mAh
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
45 mm
Länge:
175 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, Akku, Akkumulator, BLH8675, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.