Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Panasonic DMW-BLK22 Li-Ion 7,2 Volt 2000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Panasonic DMW-BLK22 Li-Ion 7,2 Volt 2000 mAh schwarz
Akku für Panasonic DMW-BLK22 Li-Ion 7,2 Volt 2000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA126700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612471223
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Panasonic DMW-BLK22
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 2000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
57 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.2 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, Akku, Akkumulator, BLK22, Digitalkamerabatterie, DMW, DMW-BLK22, DMWBLK22, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.